Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS HWA-CXTMU 1/2 γωνιακή βαλβίδα ζεστού νερού, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 60 Psi | BY7GHX 0067458

WATTS HWA-CXTMU 1/2 γωνιακή βαλβίδα ζεστού νερού, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 60 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY7GHX Μοντέλο: HWA-CXTMU 1/2Σταυρός: 0067458

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγωνία βαλβίδα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΓωνία
Τύπος ελέγχουΧειροτροχός
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Αρ. ΣειράΕπέκταση HWA
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΈνωση Ένωση
Υλικό άξοναΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3398

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα γωνίας ζεστού νερού, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 60 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS HWA-CXTMU 3/4 γωνιακή βαλβίδα ζεστού νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 60 Psi | BY7GHY 0067459 HWA-CXTMU 3/43 / 4 "Ρευματοδότης3 / 4 "€106.97
WATTS HWA-TXTMU 1 γωνιακή βαλβίδα ζεστού νερού, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 60 Psi | CA3XRF 0067622 HWA-TXTMU 11"Αρσενικό σπείρωμα / πρίζα1"€144.33
WATTS HWA-TXTMU 1/2 γωνιακή βαλβίδα ζεστού νερού, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 60 Psi | CA3XRH 0067620 HWA-TXTMU 1/21 / 2 "Αρσενικό σπείρωμα / πρίζα1 / 2 "€102.31
WATTS HWA-TXTMU 1 1/4 γωνιακή βαλβίδα ζεστού νερού, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 60 Psi | CA3XRJ 0067623 HWA-TXTMU 1 1/41 1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα / πρίζα1-1 / 4 "€224.15
Βαλβίδα γωνίας ζεστού νερού WATTS HWA-TXTMU 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 60 Psi | CA3XRK 0067621 HWA-TXTMU 3/43 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα / πρίζα3 / 4 "€119.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS HWA-CXTMU 1/2 γωνιακή βαλβίδα ζεστού νερού, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 60 Psi
€92.97 /μονάδα