Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS FBVS-3C 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | CC3GWQ 0547112

WATTS FBVS-3C 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ιντσών, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CC3GWQ Μοντέλο: FBVS-3C 1Σταυρός: 0547112
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
€23.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράFBV-3C
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Υλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό άξοναΤύπος ελέγχουΤιμή
WATTS FBVS-3C 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 μοίρες φάΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΡευματοδότης3"ΡευματοδότηςΟρείχαλκοςΛαβή Tee€325.35
WATTS FBVS-3C 3/4 Ball Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, 600 Psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος-3 / 4 "ΡευματοδότηςΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού€14.64
WATTS FBVS-3C 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Inlet, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 μοίρες φάΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκοςΡευματοδότης1 / 2 "ΡευματοδότηςΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού€10.50
WATTS FBVS-3C 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος-1-1 / 4 "ΡευματοδότηςΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού€37.93
WATTS FBV-3C 4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BY7JYP 0546845 FBV-3C 4-40 βαθμοί FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος-4"Γυναίκα με σπείρωμαΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού€727.80
RFQ
WATTS FBVS-3C 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Int, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος-2-1 / 2 "ΡευματοδότηςΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού€236.12
WATTS FBV-3C-TH 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-th 1-40 βαθμοί FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος-1"Γυναίκα με σπείρωμαΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού€42.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS FBVS-3C 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ιντσών, 600 Psi
€23.88 /μονάδα