Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS FBV-TC-TH 3/8X1/2 Ball Valve, 3/8 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY8LMF Μοντέλο: FBV-TC-TH 3/8X1/2Σταυρός: 0547056
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
€64.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΝαι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Αρ. ΣειράFBV
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος θύραςΤιμή
WATTS LF47FBVQCB-10 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 200 μοίρες. F Max. Θερμ. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Γρήγορη σύνδεση-€23.77
WATTS LF47FBVQCB-18 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 200 μοίρες. F Max. Θερμ. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Γρήγορη σύνδεση-€56.45
WATTS LF47FBVQCB-14 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 200 μοίρες. F Max. Θερμ. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Γρήγορη σύνδεση-€32.68
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCΝαιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΑρσενικό σπείρωμα1 / 2 "Αρσενικό σπείρωμαΠλήρης€38.05
WATTS FBV-3C 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα3"Γυναίκα με σπείρωμαΠλήρης€325.35
WATTS B6000-LH 1/2 σφαιρική βαλβίδα, λαβή ασφάλισης, μέγεθος 1/2 ίντσας | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Ορείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα--Αρχικό€55.67
RFQ
WATTS FBV-4-TH 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4ΟχιΟρείχαλκος-40 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠλήρης€48.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS FBV-TC-TH 3/8X1/2 Ball Valve, 3/8 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi
€64.22 /μονάδα