WATTS DPG3-11 / 2-0-160 1/4 Μετρητής πίεσης, είσοδος 1/8 ίντσες, ελάχ. Θερμοκρασία -4 βαθμοί F, εύρος 0 έως 160 Psi | BT4VLF 0651725

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 Μανόμετρο, Είσοδος 1/8 ίντσας, Ελάχ. Θερμοκρασία -4 Βαθμοί F, Εύρος 0 έως 160 Psi

Στοιχείο: BT4VLF Model: DPG3-11/2-0-160 1/4Σταυρός: 0651725
€43.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υπόθεση ΥλικόΠολυμερές ABS
Dial Μέγεθος1-1 / 2 "
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Αρ. ΣειράDPG-3
Ελάχ. Θερμ.-4 βαθμοί F
Εύρος πίεσης0 έως 160 psi
Στοιχείο ανίχνευσηςΝαι
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Εύρος θερμοκρασίας-4 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 Μανόμετρο, Είσοδος 1/8 ίντσας, Ελάχ. Θερμοκρασία -4 Βαθμοί F, Εύρος 0 έως 160 Psi
€43.72 /μονάδα