WATTS DBF-04-111-3G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας εγχώριας γκοφρέτας, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών | BZ3DCB 0526159

WATTS DBF-04-111-3G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας εγχώριας γκοφρέτας, 644 ίντσες. Lbs. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών

Είδος: BZ3DCB Μοντέλο: DBF-04-111-3G-M2Σταυρός: 0526159
€3,369.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΣίδερο
Τύπος ελέγχουΧειριστής εργαλείων
Υλικό δίσκουΌλκιμος σίδηρος
Ξηρή ροπή λειτουργίας644 "- λίβρες.
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος εισόδουΌστια
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. ΣειράDBF-04
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου4"
Τύπος εξόδουΌστια
Υλικό καθίσματοςViton
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδωνΌστια
Υγρή ροπή λειτουργίας390 "- λίβρες.

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα οικιακής πεταλούδας γκοφρέτας, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΥλικό άξοναΥγρή ροπή λειτουργίαςΥλικό δίσκουΞηρή ροπή λειτουργίαςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 Οικιακή Βαλβίδα Πεταλούδας Γκοφρέτας, 214 In. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 ιντσών | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMΣίδεροΛαβή μοχλούΑνοξείδωτο ατσάλι134 ίντσες-λίβρεςΌλκιμος σίδηρος214 ίντσες-λίβρες2"€500.20
RFQ
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 Οικιακή Βαλβίδα Πεταλούδας Γκοφρέτας, 214 In. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 ιντσών | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NΣίδεροΛαβή μοχλούΑνοξείδωτο ατσάλι134 "- λίβρες.Χάλκινο αλουμίνιο214 "- λίβρες.2"€516.05
RFQ
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 Οικιακή Βαλβίδα Πεταλούδας Γκοφρέτας, 214 In. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 ιντσών | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMΣίδεροΛαβή μοχλούΑνοξείδωτο ατσάλι134 ίντσες-λίβρεςΧάλκινο αλουμίνιο214 ίντσες-λίβρες2"€516.05
RFQ
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 Οικιακή Βαλβίδα Πεταλούδας Γκοφρέτας, 214 In. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 ιντσών | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMΣίδεροΛαβή μοχλούΑνοξείδωτο ατσάλι134 "- λίβρες.Ανοξείδωτο ατσάλι214 "- λίβρες.2"€680.15
RFQ
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 οικιακή βαλβίδα πεταλούδας γκοφρέτας, 214 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 ιντσών | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NΣίδεροΛαβή μοχλούΑνοξείδωτο ατσάλι134 "- λίβρες.Ανοξείδωτο ατσάλι214 "- λίβρες.2"€680.15
RFQ
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 Οικιακή Βαλβίδα Πεταλούδας Γκοφρέτας, 214 In. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 ιντσών | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMΣίδεροΧειριστής εργαλείωνΑνοξείδωτο ατσάλι134 "- λίβρες.Όλκιμος σίδηρος214 "- λίβρες.2"€806.19
RFQ
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 οικιακή βαλβίδα πεταλούδας γκοφρέτας, 214 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 ιντσών | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NΣίδεροΧειριστής εργαλείωνΑνοξείδωτο ατσάλι134 "- λίβρες.Όλκιμος σίδηρος214 "- λίβρες.2"€806.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS DBF-04-111-3G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας εγχώριας γκοφρέτας, 644 ίντσες. Lbs. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών
€3,369.03 /μονάδα