WATTS DBF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας οικιακής προεξοχής 5, 959 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών | CC9BKR 0525173

WATTS DBF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας οικιακής ωτίδας 5, 959 ίντσες. Lbs. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών

Είδος: CC9BKR Model: DBF-03-111-15-M2 5Σταυρός: 0525173
€1,051.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Cv1022 gpm
Υλικό δίσκουΌλκιμος σίδηρος
Ξηρή ροπή λειτουργίας959 ίντσες-λίβρες
Σύνδεση εισόδουΙούλιος
Μέγεθος εισόδου5"
Τύπος εισόδουΙούλιος
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράDBF-03
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΙούλιος
Μέγεθος εξόδου5"
Τύπος εξόδουΙούλιος
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό άξονα416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδωνΙούλιος
Υγρή ροπή λειτουργίας600 ίντσες-λίβρες

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα πεταλούδας οικιακής προεξοχής, 959 ίντσες. Lbs. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΥλικό άξοναΥγρή ροπή λειτουργίαςΥλικό δίσκουΞηρή ροπή λειτουργίαςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS DBF-03-121-1G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας εγχώριας ωτίδας 8, 2919 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 8 ιντσών | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMΌλκιμος σίδηροςΧειριστής εργαλείων416 από ανοξείδωτο ατσάλι1697 ίντσες-λίβρεςΧάλκινο αλουμίνιο2919 ίντσες-λίβρες8"€2,121.29
RFQ
WATTS DBF-03-121-2G-M2 8 οικιακή βαλβίδα πεταλούδας, 2919 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 8 ιντσών | BY6TYC 0525225 DBF-03-121-2G-M2 8Μπόνα ΝΌλκιμος σίδηροςΧειριστής εργαλείων416 από ανοξείδωτο ατσάλι1697 ίντσες-λίβρεςΧάλκινο αλουμίνιο2919 ίντσες-λίβρες8"€2,121.29
RFQ
WATTS DBF-03-131-2G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 8 εγχώριας ωτίδας, 2919 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 8 ιντσών | BY6TYD 0525227 DBF-03-131-2G-M2 8Μπόνα ΝΌλκιμος σίδηροςΧειριστής εργαλείων316 από ανοξείδωτο ατσάλι1697 ίντσες-λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2919 ίντσες-λίβρες8"€2,439.97
RFQ
WATTS DBF-03-131-1G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 8 εγχώριας ωτίδας, 2919 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 8 ιντσών | BY6TYE 0525226 DBF-03-131-1G-M2 8EPDMΌλκιμος σίδηροςΧειριστής εργαλείων316 από ανοξείδωτο ατσάλι1697 ίντσες-λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2919 ίντσες-λίβρες8"€2,439.97
RFQ
WATTS DBF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας οικιακής προεξοχής 10, 4857 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 10 ιντσών | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMΌλκιμος σίδηροςΛαβή μοχλού416 από ανοξείδωτο ατσάλι2500 ίντσες-λίβρεςΌλκιμος σίδηρος4857 ίντσες-λίβρες10 "€2,522.42
RFQ
WATTS DBF-03-131-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας οικιακής προεξοχής 10, 4857 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 10 ιντσών | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMΌλκιμος σίδηροςΛαβή μοχλού316 από ανοξείδωτο ατσάλι2500 ίντσες-λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι4857 ίντσες-λίβρες10 "€4,030.15
RFQ
WATTS DBF-03-121-25-M2 Βαλβίδα πεταλούδας οικιακής ωτίδας 10, 4857 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 10 ιντσών | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Μπόνα ΝΌλκιμος σίδηροςΛαβή μοχλού416 από ανοξείδωτο ατσάλι2500 ίντσες-λίβρεςΧάλκινο αλουμίνιο4857 ίντσες-λίβρες10 "€3,072.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS DBF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας οικιακής ωτίδας 5, 959 ίντσες. Lbs. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών
€1,051.95 /μονάδα