WATTS C400-OSY-FXG 3 Συγκρότημα αποτροπής αντιρροής ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: CA9AXG Μοντέλο: C400-OSY-FXG 3Σταυρός: 0191569
€4,320.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS C400-OSY-FXG 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα | CA9AXF 0191568 C400-OSY-FXG 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση€3,842.87
RFQ
WATTS C400-OSY-FXG 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CA9AXH 0191570 C400-OSY-FXG 4Φλάντζα άρθρωση4"Αυλακωτή άρθρωση€5,745.81
RFQ
WATTS C400-OSY-FXG 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CA9AXJ 0191571 C400-OSY-FXG 6Φλάντζα άρθρωση6"Αυλακωτή άρθρωση€9,104.78
RFQ
WATTS C400-DNRS 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα | CB8RFN 0425199 C400-DNRS 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€8,080.82
RFQ
WATTS C400-DNRS 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CB8RFQ 0425204 C400-DNRS 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€48,168.69
RFQ
WATTS C400-DNRS 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB8RFU 0425200 C400-DNRS 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€9,134.39
RFQ
WATTS C400-DNRS 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CB8RFV 0425201 C400-DNRS 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€12,138.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS C400-OSY-FXG 3 Συγκρότημα αποτροπής αντιρροής ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€4,320.81 /μονάδα