WATTS C400-OSY 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CB8UVQ 0191270

WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης C400-OSY 2 1/2, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS

Είδος: CB8UVQ Μοντέλο: C400-OSY 2 1/2Σταυρός: 0191270
€3,842.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS C400-OSY-FXG 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα | CA9AXF 0191568 C400-OSY-FXG 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση€3,842.87
RFQ
WATTS C400-OSY-FXG 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CA9AXG 0191569 C400-OSY-FXG 3Φλάντζα άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωση€4,320.81
RFQ
WATTS C400-OSY-FXG 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CA9AXH 0191570 C400-OSY-FXG 4Φλάντζα άρθρωση4"Αυλακωτή άρθρωση€5,745.81
RFQ
WATTS C400-OSY-FXG 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CA9AXJ 0191571 C400-OSY-FXG 6Φλάντζα άρθρωση6"Αυλακωτή άρθρωση€9,104.78
RFQ
WATTS C400-DNRS 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα | CB8RFN 0425199 C400-DNRS 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€8,080.82
RFQ
WATTS C400-DNRS 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CB8RFQ 0425204 C400-DNRS 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€48,168.69
RFQ
WATTS C400-DNRS 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB8RFU 0425200 C400-DNRS 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€9,134.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης C400-OSY 2 1/2, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS
€3,842.87 /μονάδα