WATTS C200-OSY-GXG Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας ελέγχου 4, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS

Είδος: CC6UDH Μοντέλο: C200-OSY-GXG 4Σταυρός: 0112100
€3,940.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου4"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS C200-DOSY 2 1/2 Διπλής Βαλβίδας Αποτροπής Αντίστροφης Βαλβίδας, Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | BY4HGZ 0206300 C200-DOSY 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€3,712.65
RFQ
WATTS C200-OSYXPIV 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CA4GUC 0206687 C200-OSYXPIV 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€4,143.26
RFQ
WATTS C200-OSYXPIV 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CA4GUD 0206686 C200-OSYXPIV 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€3,511.41
RFQ
WATTS C200-OSYXPIV 6 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS | CA4GUE 0206688 C200-OSYXPIV 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€6,475.31
RFQ
WATTS C200-OSYXPIV 8 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 8 ιντσών, SS | CA4GUG 0206689 C200-OSYXPIV 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€12,805.63
RFQ
WATTS C200-DNRS 8 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 8 ιντσών, SS | CB8REC 0425099 C200-DNRS 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€24,185.47
RFQ
WATTS C200-DNRS 10 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, SS | CB8RED 0425100 C200-DNRS 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€34,039.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS C200-OSY-GXG Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας ελέγχου 4, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS
€3,940.52 /μονάδα