WATTS BF-03-131-15-M2 12 Lug Butterfly Valve, 7071 In. Lbs. Torque, 12 Inch Inlet | CB9JMH 0525695

WATTS BF-03-131-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 12 ωτίδων, 7071 In. Lbs. Ροπή, είσοδος 12 ιντσών

Είδος: CB9JMH Model: BF-03-131-15-M2 12Σταυρός: 0525695
€2,367.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Cv8250 gpm
Υλικό δίσκου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ξηρή ροπή λειτουργίας7071 ίντσες-λίβρες
Σύνδεση εισόδουΙούλιος
Μέγεθος εισόδου12 "
Τύπος εισόδουΙούλιος
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράBF-03
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΙούλιος
Μέγεθος εξόδου12 "
Τύπος εξόδουΙούλιος
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδωνΙούλιος
Υγρή ροπή λειτουργίας3300 ίντσες-λίβρες

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα πεταλούδας ωτίδας, 7071 ίντσες. Lbs. Ροπή, είσοδος 12 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥγρή ροπή λειτουργίαςΤύπος ελέγχουΞηρή ροπή λειτουργίαςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS BF-03-131-25-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 12 ωτίδων, 7071 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 12 ιντσών | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 ίντσες-λίβρεςΛαβή μοχλού7071 ίντσες-λίβρες12 "200 PSI33 μοίρες φά12 "Μπόνα Ν€2,367.04
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 3 ωτίδων, 387 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 3 ιντσών | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 ίντσες-λίβρεςΧειριστής εργαλείων387 ίντσες-λίβρες3"200 PSI33 μοίρες φά3"EPDM€795.10
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 4 ωτίδων, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 ίντσες-λίβρεςΛαβή μοχλού644 ίντσες-λίβρες4"200 PSI33 μοίρες φά4"Μπόνα Ν€516.85
WATTS BF-03-131-1G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 4 ωτίδων, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 ίντσες-λίβρεςΧειριστής εργαλείων644 ίντσες-λίβρες4"200 PSI33 μοίρες φά4"EPDM€917.15
RFQ
WATTS BF-03-131-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 5 ωτίδων, 959 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 ίντσες-λίβρεςΛαβή μοχλού959 ίντσες-λίβρες5"200 PSI33 μοίρες φά5"EPDM€717.42
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 5 ωτίδων, 959 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 ίντσες-λίβρεςΛαβή μοχλού959 ίντσες-λίβρες5"200 PSI33 μοίρες φά5"Μπόνα Ν€717.42
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 5 ωτίδων, 959 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 ίντσες-λίβρεςΧειριστής εργαλείων959 ίντσες-λίβρες5"200 PSI33 μοίρες φά5"EPDM€1,176.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS BF-03-131-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 12 ωτίδων, 7071 In. Lbs. Ροπή, είσοδος 12 ιντσών
€2,367.04 /μονάδα