WATTS BF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 10 ωτίδων, 4857 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 10 ιντσών | CA4WQD 0525673

WATTS BF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 10 ωτίδων, 4857 In. Lbs. Ροπή, είσοδος 10 ιντσών

Είδος: CA4WQD Model: BF-03-111-15-M2 10Σταυρός: 0525673
€1,025.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Cv5340 gpm
Υλικό δίσκουΌλκιμος σίδηρος
Ξηρή ροπή λειτουργίας4857 ίντσες-λίβρες
Σύνδεση εισόδουΙούλιος
Μέγεθος εισόδου10 "
Τύπος εισόδουΙούλιος
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράBF-03
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΙούλιος
Μέγεθος εξόδου10 "
Τύπος εξόδουΙούλιος
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδωνΙούλιος
Υγρή ροπή λειτουργίας2500 ίντσες-λίβρες

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα πεταλούδας ωτίδας, 4857 ίντσες. Lbs. Ροπή, είσοδος 10 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό άξοναΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΥγρή ροπή λειτουργίαςΞηρή ροπή λειτουργίαςΜέγεθος εισόδουΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS BF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 2 1/2, 289 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 2 1/2 ιντσών | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Ανοξείδωτο ατσάλιΣίδεροΛαβή μοχλού190 "- λίβρες.289 "- λίβρες.2-1 / 2 "33 βαθμοί F2-1 / 2 "€278.25
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 4 ωτίδων, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Ανοξείδωτο ατσάλιΣίδεροΛαβή μοχλού390 "- λίβρες.644 "- λίβρες.4"33 βαθμοί F4"€344.84
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 4 ωτίδων, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Ανοξείδωτο ατσάλιΌλκιμος σίδηροςΛαβή μοχλού390 ίντσες-λίβρες644 ίντσες-λίβρες4"33 μοίρες φά4"€344.84
WATTS BF-03-111-10-M2 Βαλβίδα πεταλούδας ωτίδας, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 από ανοξείδωτο ατσάλιΌλκιμος σίδηρος-390 ίντσες-λίβρες644 ίντσες-λίβρες4"5 μοίρες φά4"€428.04
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 4 ωτίδων, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Ανοξείδωτο ατσάλιΌλκιμος σίδηροςΧειριστής εργαλείων390 ίντσες-λίβρες644 ίντσες-λίβρες4"33 μοίρες φά4"€712.64
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 5 ωτίδων, 959 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Ανοξείδωτο ατσάλιΌλκιμος σίδηροςΛαβή μοχλού600 ίντσες-λίβρες959 ίντσες-λίβρες5"33 μοίρες φά5"€458.18
WATTS BF-03-111-1G-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 5 ωτίδων, 959 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 5 ιντσών | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Ανοξείδωτο ατσάλιΌλκιμος σίδηροςΧειριστής εργαλείων600 ίντσες-λίβρες959 ίντσες-λίβρες5"33 μοίρες φά5"€832.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS BF-03-111-15-M2 Βαλβίδα πεταλούδας 10 ωτίδων, 4857 In. Lbs. Ροπή, είσοδος 10 ιντσών
€1,025.79 /μονάδα