Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS BD-QT- Απενεργοποίηση αποστράγγισης λέβητα 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, 250 μοίρες F, 200 Psi | AG6RJB 46A973

WATTS BD-QT- Απενεργοποίηση αποστράγγισης λέβητα 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, 250 μοίρες F, 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6RJB Μοντέλο: BD-QT- 3/4Σταυρός: 46A973

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€29.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα αποστράγγισης λέβητα
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος σώματοςΓωνία
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού9999 Psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού9999 Psi
Αρ. ΣειράBD-QT
Ανοιχτό μήκος4-1 / 8 "
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΒύσμαΟχι
Ανακούφιση πίεσης9999 Psi
ΣουρωτήριΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481801070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS BD-QT- Απενεργοποίηση αποστράγγισης λέβητα 1/2, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, 250 μοίρες F, 200 Psi | AG6RJA 46A972 BD-QT- 1/21 / 2 "1 / 2 "€26.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS BD-QT- Απενεργοποίηση αποστράγγισης λέβητα 3/4, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, 250 μοίρες F, 200 Psi
€29.27 /μονάδα