Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS B777SI 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZJ 0385154

WATTS B777SI 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY6DZJ Μοντέλο: B777SI 1 1/2Σταυρός: 0385154

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€169.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΟρείχαλκος
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςNBR
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.210 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Αρ. Σειρά77SI
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΧαλκί
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS B777SI 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "€69.62
WATTS B777SI 1 1/4 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€123.10
WATTS B777SI 1 Y φίλτρο, είσοδος 1 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZH 0385152 B777SI 11"1 / 2 "€98.05
WATTS B777SI 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 27.6 Bar Max. Πίεση | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"€258.97
WATTS 777SI-20 3/4 Y Pattern Strainer, 3/4 Inch Size, Bronze | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS B777SI 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση
€169.39 /μονάδα