WATTS 957Z-DOSY 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CC8EJE Μοντέλο: 957Z-DOSY 4Σταυρός: 0113050
€10,176.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο Z
Τύπος σώματοςΖ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά957
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου4"
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
WATTS 957Z-OSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMD 0111596 957Ζ-ΟΣΥ 2 1/2Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€6,780.14
RFQ
WATTS 957Z-OSY 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMF 0111597 957Ζ-ΟΣΥ 3Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών3"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€7,406.07
RFQ
WATTS 957Z-OSY 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMG 0111598 957Ζ-ΟΣΥ 4Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών4"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€9,005.66
RFQ
WATTS 957Z-OSY 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMH 0111599 957Ζ-ΟΣΥ 6Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών6"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€14,532.44
RFQ
WATTS 957Z-OSY 8 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMJ 0111600 957Ζ-ΟΣΥ 8Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών8"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€22,206.74
RFQ
WATTS 957Z-OSY 10 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMK 0111601 957Ζ-ΟΣΥ 10Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών10 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F10 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€26,324.19
RFQ
WATTS 957Z-NRS 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMV 0111614 957Z-NRS 2 1/2Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€4,609.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957Z-DOSY 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€10,176.14 /μονάδα