WATTS 957NRPDA-BFG-LM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ9UWV 0111893

WATTS 957NRPDA-BFG-LM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Στοιχείο: BZ9UWV Μοντέλο: 957NRPDA-BFG-LM 2 1/2Σταυρός: 0111893
€6,506.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά957 RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS 957NRPDA-DOSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCK 0113103 957NRPDA-DOSY-CFM 88"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€20,384.97
RFQ
WATTS 957NRPDA-DOSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCL 0113104 957NRPDA-DOSY-GPM 88"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€20,384.97
RFQ
WATTS 957NRPDA-DOSY-LM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCQ 0113108 957NRPDA-DOSY-LM 88"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€20,274.79
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7XNN 0111632 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,266.67
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNQ 0111633 957NRPDA-OSY-CFM 33"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,812.69
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNR 0111634 957NRPDA-OSY-CFM 44"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F4"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€9,384.46
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNT 0111635 957NRPDA-OSY-CFM 66"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F6"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€13,995.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957NRPDA-BFG-LM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας
€6,506.39 /μονάδα