WATTS 957-DNRS 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | CC6NWE 0792319

WATTS 957-DNRS 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CC6NWE Μοντέλο: 957-DNRS 2 1/2Σταυρός: 0792319
€2,766.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά957
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος σώματοςΣύνδεση εισόδουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΜέγεθοςΤιμή
WATTS 957-OSY 21/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2-1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | AB3BFF 1RCX3 957-ΟΣΥ 21/212.1 ΜπαρΣτη γραμμή-33 βαθμοί F-2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση2.5 "€6,149.78
WATTS 957-OSY3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | AB3BFH 1RCX5 957-ΟΣΥ312.1 ΜπαρΣτη γραμμή-33 βαθμοί F-3"Φλάντζα άρθρωση3"€4,941.23
Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης WATTS 957-QT, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BQ6LAQ 0111763 957-QT12.1 ΜπαρΕτερόφυλη-33 βαθμοί F-2-1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση-€11,898.24
RFQ
WATTS 957-OSY 8 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4TAM 0111588 957-ΟΣΥ 8175 PSIΣτη γραμμήΦλάντζα άρθρωση33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση-€17,254.63
RFQ
WATTS 957-OSY 4 Πρόληψη αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, με φλάντζα, ανοξείδωτο ατσάλι 304 | BY4TAN 1RCX7 957-ΟΣΥ 4175 PSIΣτη γραμμήΦλάντζα άρθρωση33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση-€6,685.01
WATTS 957-OSY 10 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4TAP 0111589 957-ΟΣΥ 10175 PSIΣτη γραμμήΑυλακωτή άρθρωση33 μοίρες φάΑυλακωτή άρθρωση10 "Αυλακωτή άρθρωση-€21,181.92
RFQ
WATTS 957-NRS 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XML 0111605 957-NRS 612.1 ΜπαρΣτη γραμμή-33 βαθμοί F-6"Φλάντζα άρθρωση-€7,185.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957-DNRS 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας
€2,766.54 /μονάδα