WATTS 919-AQT 1 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, αγκωνιά, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, μπρονζέ | CB3EMN 0062822

WATTS 919-AQT 1 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, αγκώνα, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, χάλκινο

Στοιχείο: CB3EMN Μοντέλο: 919-AQT 1 1/2Σταυρός: 0062822
€1,583.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, αγκώνα, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜοτίβο σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό καθίσματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
WATTS 919-AQT 3/4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, Βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, αγκώνα, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Χάλκινο | CA4CHV 0062819 919-AQT 3/4Μοτίβο N3 / 4 "-ΠολυμερέςΒαλβίδα στο αξεσουάρ€927.05
RFQ
WATTS 919-QT 2 τέταρτο Turn Ball Valve, Inline, 2 Inch Size, Bronze | CA4CHX 0062777 919-QT 2Στη γραμμή2"2"Κατασκευασμένο πλαστικόΒαλβίδα στο αξεσουάρ€1,056.57
RFQ
WATTS 919-QT 1/2 Τέταρτο Turn Ball Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Bronze | CA7CTF 0062772 919-QT 1/2Στη γραμμή1 / 2 "1 / 2 "Κατασκευασμένο πλαστικόΕργαλειοθήκη€446.31
RFQ
WATTS 919-QT 1 1/4 Τέταρτο Turn Ball Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | CA7CTG 0062775 919-QT 1 1/4Στη γραμμή1 1 / 4 "1-1 / 4 "Κατασκευασμένο πλαστικόΒαλβίδα στο αξεσουάρ€961.53
RFQ
WATTS 919-QT 1 1/2 Τέταρτο Turn Ball Valve, Inline, 1 1/2 Inch Size, Bronze | CA7CTH 0062776 919-QT 1 1/2Στη γραμμή1 1 / 2 "1-1 / 2 "Κατασκευασμένο πλαστικόΒαλβίδα στο αξεσουάρ€1,027.26
RFQ
WATTS 919-QT-S σφαιρική βαλβίδα στροφής 1/2 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, μπρονζέ | CA7CTJ 0062778 919-QT-S 1/2Στη γραμμή1 / 2 "1 / 2 "ΠολυμερέςΕργαλειοθήκη€484.53
RFQ
WATTS 919-QT-S Βαλβίδα στροφής 1 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, μπρονζέ | CA7CTL 0062780 919-QT-S 1Στη γραμμή1"1"ΠολυμερέςΒαλβίδα στο αξεσουάρ€578.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 919-AQT 1 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, αγκώνα, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, χάλκινο
€1,583.30 /μονάδα