Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 909 AGA Air Gap 1/4 έως 1/2 ίντσας Χρήση με σειρά 909 | AB2BHH 1KYE8

WATTS 909 AGA Air Gap 1/4 έως 1/2 ίντσα Χρήση με τη σειρά 909

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BHH Μοντέλο: 909 AGACross Ref: 1KYE8
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
€155.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό αέρος
Τύπος σύνδεσηςNPT
Μήκος3.125 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Μέγεθος1/4 "έως 1/2"
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
WATTS 909 AGC Air Gap 3/4 έως 1 ίντσα Npt Χρήση με σειρά 909 | AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTΚενό αέρος4.875 "Μαντεμένια140 psi3/4 "έως 1"3.25 "€184.20
WATTS 4 909 AGK Air Gap 4 έως 6 ίντσες Npt Χρήση με σειρά 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 ΑΓΚNPTΚενό αέρος9.625 "Μαντεμένια140 psi4 "έως 6"6.38 "€572.00
WATTS 909 AGF Air Gap 1-1 / 4 έως 3 ίντσες Χρήση με τη σειρά 909 | AB2BHK 1KYF1 909 AGFNPTΚενό αέρος6.75 "Μαντεμένια140 psi1-1 / 4 "έως 3"4.38 "€310.34
WATTS 957-AG Air Gap 2-1 / 2 έως 10 ίντσες Χρήση με τη σειρά 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTΚενό αέρος10.187 "Μαντεμένια140 psi2-1 / 2 "έως 10"7.5 "€457.34
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 Air Gap 3 Inch Npt Χρήση με σειρά 909 | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 Μ1NPTΚενό αέρος9.625 "Μαντεμένια175 psi3"6.38 "€713.24
WATTS 909 AGM 8-10 909 Air Gap 4 ιντσών Npt Χρήση με τη σειρά 909 | AE7WDP 6AUX1 909 Ετ.Γ.Σ. 8-10 909NPTΚενό αέρος11.25 "Μαντεμένια175 psi4mm7.38 "€880.77
WATTS RK-SAE-TC 1/8 SAE Test Cock 1/8 ίντσες Χρήση με Rk-sae-tc | AE7WDT 6AUY0 RK-SAE-TC 1/8 ΣΑΕΣΑΕΔοκιμή κόκορα11.25 "Χαλκί-1 / 8 "7.38 "€16.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 909 AGA Air Gap 1/4 έως 1/2 ίντσα Χρήση με τη σειρά 909
€155.39 /μονάδα