WATTS 800M4QT-SH 1 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 1 Inch Size, Bronze | CC6ZPT 0388102

WATTS 800M4QT-SH 1 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 1 Inch Size, Bronze

Στοιχείο: CC6ZPT Μοντέλο: 800M4QT-SH 1Σταυρός: 0388102
€388.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού Anti-Siphon
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιακόπτης κενού
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΓωνία
Τύπος σώματοςΓωνία
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά800M4QT
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςπλαστικός
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Anti Siphon Vacuum Breaker, Γωνία, Θηλυκό νήμα, Npt, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΣύνδεση εισόδουΕλάχ. Θερμ.ΕπιχείρησηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS 188A 2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Npt, μέγεθος 2 ιντσών, ορείχαλκος | BY3UGQ 0340975 188A 2188AΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα-Μη συνεχήςΓυναίκα με σπείρωμα2"Γυναίκα με σπείρωμα€738.40
WATTS LF288AM2 3 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Npt, Μέγεθος 3 ιντσών, ορείχαλκος | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-3"Γυναίκα με σπείρωμα€3,570.61
RFQ
WATTS LF288A-SC 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/8 ίντσες, ορείχαλκος | BY7EBK 0122749 LF288A-SC 3/8LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμα€196.06
WATTS LF288A-SC 1/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BY7EBL 0122750 LF288A-SC 1/4LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€183.48
WATTS 800M4-QT 1 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Npt, 1 1/2 Inch Size, Bronze | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTΧαλκί-33 βαθμοί FΣυνεχής-1-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€703.23
RFQ
WATTS LF800M4QT 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 3/4 Inch Size, Bronze | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QTΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί FΣυνεχής-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€168.95
RFQ
WATTS 800M4QT 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 1/2 Inch Size, Bronze | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTΧαλκί-33 βαθμοί FΣυνεχής-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€329.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 800M4QT-SH 1 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 1 Inch Size, Bronze
€388.44 /μονάδα