WATTS 77F-CSI 6 Wye Strainer, Inlet Size 6 Inch, Screen Screen 1/8, WOG 285 Psi | BY7JAV 0823025

WATTS 77F-CSI 6 Wye Strainer, Inlet Size 6 Inch, Screen Size 1/8, WOG 285 Psi

Είδος: BY7JAV Μοντέλο: 77F-CSI 6Σταυρός: 0823025
€21,430.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΑτσαλοσίδερο
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΑτσάλι
Υλικό φλάντζαςPTFE
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. Σειρά77F-CSI
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό πρίζαςΆνθρακα
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης01-Αυγ
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)285 Psi

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77F-CSI 6 Wye Strainer, Inlet Size 6 Inch, Screen Size 1/8, WOG 285 Psi
€21,430.16 /μονάδα