WATTS 77F-CSI 3 Wye Strainer, Inlet Size 3 Inch, Screen Size 3/64, WOG 285 Psi | BY7JAT 0823022

WATTS 77F-CSI 3 Wye Strainer, Inlet Size 3 Inch, Screen Size 3/64, WOG 285 Psi

Στοιχείο: BY7JAT Μοντέλο: 77F-CSI 3Σταυρός: 0823022
€4,316.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΑτσαλοσίδερο
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΑτσάλι
Υλικό φλάντζαςPTFE
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. Σειρά77F-CSI
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό πρίζαςΆνθρακα
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνηςΜαρ-64
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)285 Psi

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77F-CSI 3 Wye Strainer, Inlet Size 3 Inch, Screen Size 3/64, WOG 285 Psi
€4,316.74 /μονάδα