WATTS 77F-BI 2 Wye Strainer, Inlet Size 2 Inch, Screen Size 3/64, WOG 225 Psi | BY7JBH 0823048

WATTS 77F-BI 2 Wye Strainer, Inlet Size 2 Inch, Screen Size 3/64, WOG 225 Psi

Στοιχείο: BY7JBH Μοντέλο: 77F-BI 2Σταυρός: 0823048
€4,279.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΧαλκί
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΧαλκί
Υλικό φλάντζαςPTFE
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Αρ. Σειρά77F-BI
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό πρίζαςΧαλκί
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνηςΜαρ-64
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)225 Psi

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77F-BI 2 Wye Strainer, Inlet Size 2 Inch, Screen Size 3/64, WOG 225 Psi
€4,279.38 /μονάδα