WATTS 774DCDA-OSY-FXG-CFM 2 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου 1/2, με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα | CC7UWF 0439522

WATTS 774DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: CC7UWF Μοντέλο: 774DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Σταυρός: 0439522
€6,012.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Βαλβίδα παράκαμψης3 / 4 "
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά774DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Μοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΣύνδεση εισόδουΤιμή
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM 1033 μοίρες φά--Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€25,095.59
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 10 ιντσών | BY4JBW 0438096 SR774DCDA-OSY-CFM 1033 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€25,847.22
RFQ
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 12 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM 1233 μοίρες φά--Φλάντζα άρθρωση12 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€31,623.46
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM 433 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€8,063.08
RFQ
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 12 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM 1233 μοίρες φά---12 "-Χωρίς βαλβίδα διακοπήςΦλάντζα άρθρωση€22,324.47
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM 433 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€8,063.08
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 8 ιντσών | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM 833 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€18,914.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 774DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Ανοξείδωτο ατσάλι
€6,012.15 /μονάδα