WATTS 757NDCDA-OSY-LM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | CB6GCU 0111843

WATTS 757NDCDA-OSY-LM 2 1/2 Διπλό Σύστημα Ανιχνευτή Έλεγχου, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Είδος: CB6GCU Μοντέλο: 757NDCDA-OSY-LM 2 1/2Σταυρός: 0111843
€7,311.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου2-1 / 2 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4RZE 0111557 757NDCDA-OSY-CFM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€7,821.87
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY4RZF 0111556 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€7,431.21
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY4RZG 0111558 757NDCDA-OSY-CFM 44"Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€9,152.16
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών | BY4RZH 0111560 757NDCDA-OSY-CFM 88"Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€21,673.95
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών | BY4RZJ 0111559 757NDCDA-OSY-CFM 66"Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€12,710.92
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών | BY4RZK 0111561 757NDCDA-OSY-CFM 1010 "Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€24,500.93
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4RZL 0111563 757NDCDA-OSY-GPM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€7,821.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 757NDCDA-OSY-LM 2 1/2 Διπλό Σύστημα Ανιχνευτή Έλεγχου, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας
€7,311.38 /μονάδα