WATTS 709-DNRS-S 10 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος

Είδος: BY9YUF Μοντέλο: 709-DNRS-S 10Σταυρός: 0389411
€36,804.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου10 "
Τύπος εισόδουΜηχανική άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά709
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου10 "
Τύπος εξόδουΜηχανική άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
ΣουρωτήριΝαι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης

Λεπτομέρειες:

Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 709-NRS 4 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 4 ιντσών | BY6DXM 0384636 709-NRS 4-Μηχανική άρθρωση4"---110 μοίρες φά175 PSI€6,080.21
RFQ
WATTS 709-LF 3 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY6DYT 0384865 709-LF 3-Μηχανική άρθρωση3"---110 μοίρες φά175 PSI€4,088.51
RFQ
WATTS SR709-OSY 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY6DYV 0384960 SR709-OSY 2 1/22-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI€6,331.77
RFQ
WATTS SR709-OSY 3 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 3 ιντσών | BY6DYW 0384961 SR709-OSY 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI€6,948.84
RFQ
WATTS SR709-OSY 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 6 ιντσών | BY6DYX 0384963 SR709-OSY 66"-6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€12,170.80
RFQ
WATTS SR709-OSY 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 4 ιντσών | BY6DYY 0384962 SR709-OSY 44"Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI€7,374.99
RFQ
WATTS SR709-OSY 8 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, Μέγεθος 8 ιντσών | BY6DYZ 0384964 SR709-OSY 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€25,922.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 709-DNRS-S 10 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος
€36,804.87 /μονάδα