Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 600-Z3 3/4 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/4 ίντσας | BZ9FFR 0376361

WATTS 600-Z3 3/4 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BZ9FFR Μοντέλο: 600-Z3 3/4Σταυρός: 0376361
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
€192.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Υλικό δίσκου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος δίσκουΚωνικός
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.38 βαθμός Γ
Αρ. Σειρά600-Z3
Ελάχ. Θερμ.-20 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςTeflon
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/4 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό δίσκουΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 600-Z3 1 1/2 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό σπείρωμα, Npt, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | BZ2XTV 0376362 600-Z3 1 1/2Ανοξείδωτο ατσάλι1-1 / 2 "1-1 / 2 "NPT€452.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 600-Z3 3/4 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/4 ίντσες
€192.74 /μονάδα