Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 415-015 1 1/2 Steam Relief Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 15 Psi Relief Pressure | BP2MRD 0364200

WATTS 415-015 1 1/2 Steam Relief Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 15 Psi Relief Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP2MRD Μοντέλο: 415-015 1 1/2Σταυρός: 0364200

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€554.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Χωρητικότητα απαλλαγής1860 λίβρες την ώρα Στα 15 psi
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση15 PSI
Αρ. Σειρά415
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Ανακούφιση πίεσης15 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7924

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ανακούφισης ατμού, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 15 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 415M1-008 Steam Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 15 Psi | BP2MPY 0346038 415M1-008Ορείχαλκος450 λίβρες την ώρα Στα 15 psiΑρσενικό σπείρωμα3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "€272.27
WATTS 415M1-010 Βαλβίδα ανακούφισης ατμού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 15 Psi | BP2MPZ 0346040 415M1-010Ορείχαλκος450 λίβρες την ώρα Στα 15 psiΑρσενικό σπείρωμα3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "€218.78
WATTS 415M1-015 1 βαλβίδα εκτόνωσης ατμού, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 15 Psi | BP2MQB 0346044 415M1-015 1Χαλκί643 λίβρες την ώρα Στα 15 psiΓυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμα1"€346.82
WATTS 415M1-SC-008 Βαλβίδα εκτόνωσης ατμού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 15 Psi | BP2MQD 0346053 415m1-SC-008Ορείχαλκος450 λίβρες την ώρα Στα 15 psiΑρσενικό σπείρωμα3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "€286.06
WATTS 415-015 1 1/4 Steam Relief Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 15 Psi Relief Pressure | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4Χαλκί1230 λίβρες την ώρα Στα 15 psiΑρσενικό σπείρωμα1 1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα1-1 / 2 "€484.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 415-015 1 1/2 Steam Relief Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 15 Psi Relief Pressure
€554.25 /μονάδα