WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 Resilient Wedge Gate Valve, 2 1/2 Inch Int, 200 Psi Max. Πίεση | BY3VKP 0701310

WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 2 1/2 ίντσας, 200 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY3VKP Μοντέλο: 406-NRS-RW 2 1/2Σταυρός: 0701310

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,018.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος ελέγχουΧειροτροχός
Υλικό δίσκουΧυτοσίδηρος και καουτσούκ
Μέγεθος εισόδου2-1 / 2 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Αρ. Σειρά406-NRS-RW
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΧωρίς άνοδο
Σχεδιασμός βαλβίδωνNRS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.3175

Λεπτομέρειες:

Ελαστική βαλβίδα πύλης σφήνας, είσοδος 2 1/2 ίντσας, μέγιστο 200 Psi. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Αρ. ΣειράΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS 406-NRS-RW 6 Resilient Wedge Gate Valve, Μέγεθος 6 ιντσών | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6Χειροτροχός6"140 μοίρες φά-Φλάντζα άρθρωση--€2,090.45
RFQ
WATTS 406-NRS-RW 8 Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 8 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση | BY3VKT 0701330 406-NRS-RW 8Χειροτροχός8"140 μοίρες φά406-NRS-RWΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€3,292.74
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 Resilient Wedge Gate Valve, 2 1/2 Inch Int, 200 Psi Max. Πίεση, Σίδηρος | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2Χειροτροχός2 1 / 2 "140 μοίρες φά405-NRS-RWΑυλακωτή άρθρωση2-1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση€1,443.46
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 3 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση, Σίδηρος | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3Χειροτροχός3"140 μοίρες φά405-NRS-RWΑυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωση€1,525.80
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 4 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση, Σίδηρος | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4Χειροτροχός4"140 μοίρες φά405-NRS-RWΑυλακωτή άρθρωση4"Αυλακωτή άρθρωση€1,895.15
RFQ
WATTS 405-RW 2 Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 2 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση | BY6YVB 0700102 405-RW 2Σταυρός χειροτροχός2"140 βαθμοί F405-NRS-RW-2"Φλάντζα άρθρωση€489.09
WATTS 405-RW 6 Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 6 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση | BY6YVC 0700106 405-RW 6Σταυρός χειροτροχός6"140 βαθμοί F405-NRS-RW-6"Φλάντζα άρθρωση€1,713.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 2 1/2 ίντσας, 200 Psi Max. Πίεση
€1,018.06 /μονάδα