Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3539RB-1004 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισαγωγής 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPT 1DAT1 / 650251

WATTS 3539RB-1004 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GPT Μοντέλο: 3539RB-1004Cross Ref: 1DAT1 / 650251

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή ανεφοδιασμού τετάρτης στροφής
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
φινίρισμαΠολυσουλφόνη
Τύπος τοποθέτησηςΔιακοπή παροχής
Υλικό εισαγωγήςΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση17.2 Μπαρ
Αρ. Σειρά3539RB
Ελάχ. Θερμ.75 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3539RB-1004 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar
€38.72 /μονάδα