Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3539B-10 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισαγωγής 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246

WATTS 3539B-10 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GPQ Μοντέλο: 3539B-10Cross Ref: 1DAR8 / 650246
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
€20.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή τροφοδοσίας τριμήνου
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
φινίρισμαΠολυσουλφόνη
Τύπος τοποθέτησηςΔιακοπή παροχής
Υλικό εισαγωγήςΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση17.2 Μπαρ
Αρ. Σειρά3539B
Ελάχ. Θερμ.75 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΘερμ. ΕύροςΤιμή
WATTS 3538B-10 1/4-turn Stop 1/2 ίντσες Cts x 1/2 ίντσες Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€55.55
WATTS 3539B-08 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισόδου 3/8 ίντσες, Μέγ. Πίεση 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245 3539B-08Ετερόφυλη3 / 8 "Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "Γρήγορη σύνδεση40 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€21.16
WATTS 3539B-14 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789 3539B-14Ετερόφυλη3 / 4 "Γρήγορη σύνδεση3 / 4 "Γρήγορη σύνδεση0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€28.94
WATTS 3541B-10 1/4-turn Stop 1/2 ίντσες Cts x 1/2 ίντσες Cts | AA9GPV 1DAT3 3541B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€50.86
WATTS 3550B-1008 1/4-turn Stop 1/2 ίντσες Cts x 3/8 ίντσες Cts | AA9GPX 1DAT5 3550B-10083-Way1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€39.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3539B-10 Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar
€20.41 /μονάδα