Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3510B-1014 Γυναικείο βύσμα 1/2 x 3/4 ίντσα 250 Psi | AA9GNW 1DAK2

WATTS 3510B-1014 Θηλυκή υποδοχή 1/2 x 3/4 ίντσας 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GNW Μοντέλο: 3510B-1014Cross Ref: 1DAK2
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
€27.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x NPS
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
WATTS 3510B-1008 Θηλυκή υποδοχή γρήγορης σύνδεσης, μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, πίεση εργασίας 17.2 Bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104 3510B-10081 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.26
WATTS 3510B-1012 Γυναικείο βύσμα 1/2 x 3/4 ίντσα 250 Psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€21.72
WATTS 3510B-1412 Θηλυκή υποδοχή γρήγορης σύνδεσης, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, πίεση εργασίας 17.2 Bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€25.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3510B-1014 Θηλυκή υποδοχή 1/2 x 3/4 ίντσας 250 Psi
€27.22 /μονάδα