Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/4 LF 530-C STD Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 x 1/2 ίντσα | AE3JEV 5DLZ2

WATTS Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 3/4 LF 530-C STD 3/4 x 1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JEV Μοντέλο: 3/4 LF 530-C STDCross Ref: 5DLZ2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€100.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαθμονομημένη ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουBuna-N
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος3"
Συνολικό μήκος1.625 "
Εύρος πίεσης50 έως 175 psi
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 1/2 LF 530-C STD Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 ίντσα 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1 1/2 LF 530-C STD1 / 2 "€92.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 3/4 LF 530-C STD 3/4 x 1/2 ίντσα
€100.91 /μονάδα