WATTS 263A-G-1-25 1/2 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 1-25 psi, 1/2 ίντσα Μέγεθος, ορείχαλκος, 3 Way | BP2MQC 0335058

WATTS 263A-G-1-25 1/2 ρυθμιστής πίεσης νερού, 1-25 psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, 3 κατευθύνσεων

Στοιχείο: BP2MQC Model: 263A-G-1-25 1/2Σταυρός: 0335058
€449.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης1 έως 25 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υλικό δίσκουΕνισχυμένο EPDM
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Στυλ3 Way

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης νερού, 1-25 psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, 3 κατευθύνσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS 263A-G-50-175 Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, 50-175 psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, 3 κατευθύνσεων | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 έως 175 psiΟρείχαλκος--Γυναίκα με σπείρωμα--€449.74
RFQ
WATTS 263A-1-25 1/2 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 1-25 psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, 3 κατευθύνσεων | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 έως 25 psiΟρείχαλκος--Γυναίκα με σπείρωμα--€333.04
RFQ
WATTS H560-0-60 3/4 Ρυθμιστής πίεσης νερού, Θηλυκός σωλήνας x Αρσενικός σωλήνας, Μέγεθος 3/4 ίντσες, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 έως 60 psiΟρείχαλκος-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα--€258.49
RFQ
WATTS 26A-10-125 Ρυθμιστής πίεσης νερού 3/8, Μέγεθος 3/8 ίντσες, 10 έως 125 Psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 έως 125 psiΟρείχαλκος--Γυναίκα με σπείρωμα--€239.04
RFQ
WATTS LFH560G 3/4 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 21 bar | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Μπαρ-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοLFH56033 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€444.05
WATTS 1156F-STD 1/2 ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 6.8 bar | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Μπαρ-Χαλκί1156F33 βαθμοί F-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€103.93
WATTS B1156F (W/PRESS) Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 6.9 Bar | BY6QWN 0858569 B1156F (W/PRESS) 1/2100 PSI10 έως 25 psiΧαλκίB1156F33 μοίρες φάΤύπος1 / 2 "Τύπος€175.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 263A-G-1-25 1/2 ρυθμιστής πίεσης νερού, 1-25 psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, 3 κατευθύνσεων
€449.74 /μονάδα