WATTS 2 740 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 2 x 2-1 / 2 ίντσα 30 Psi | AC8KTW 3AZD5

WATTS 2 740 Safety Relief Valve 2 x 2-1/2 Inch 30 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KTW Μοντέλο: 2 740Cross Ref: 3AZD5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,269.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
BtuH5,250,000
Υλικό δίσκουBuna-N
Εργοστασιακή πίεση30 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2.5 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος11.625 "
Συνολικό μήκος6.75 "
Εύρος πίεσης30 έως 75 psi
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Υλικό ελατηρίουΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.23
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 2 740 Safety Relief Valve 2 x 2-1/2 Inch 30 Psi
€1,269.45 /μονάδα