WATTS 152A 5-40 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 2 ίντσες 5-40psi | AH6VYE 36JA95

WATTS 152A 5-40 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 2 ίντσας 5-40psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6VYE Μοντέλο: 152A 5-40Cross Ref: 36JA95

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,535.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικασία ρυθμιστή πίεσης ατμού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος14 "
Μήκος9"
ΥλικόΣίδερο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Εύρος ρύθμισης πίεσης5 έως 40 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΜεσαία χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.865
Ύψος πλοίου (cm)40.39
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 152A 5-40 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1-1 / 2 ίντσες 5-40psi | AH6VYC 36JA93 152Α 5-401.5 "€3,386.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152A 5-40 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 2 ίντσας 5-40psi
€4,535.96 /μονάδα