WATTS 152A 30-100 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1-1 / 2 ίντσα 30-100psi | AH6VYD 36JA94

WATTS 152A 30-100 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1-1/2 ίντσας 30-100psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VYD Μοντέλο: 152A 30-100Cross Ref: 36JA94

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,386.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικασία ρυθμιστή πίεσης ατμού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος14 "
Μήκος9"
ΥλικόΣίδερο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης30 έως 100 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΜεσαία χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.81
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 152A 30-100 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 2 ίντσες 30-100psi | AH6VYF 36JA96 152Α 30-1002"€4,495.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152A 30-100 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1-1/2 ίντσας 30-100psi
€3,386.78 /μονάδα