Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1017RB-0604 Γρήγορη σύνδεση με μείωση αγκώνα, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 10.3 bar | BQ2TER 0666146

WATTS 1017RB-0604 Γρήγορη σύνδεση με μείωση αγκώνα, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 10.3 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ2TER Μοντέλο: 1017RB-0604Σταυρός: 0666146

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα
Κάμψη γωνίας90 Βαθμός
Σώμα τελειώνειπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση10.3 Μπαρ
Αρ. Σειρά1017RB
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Λεπτομέρειες:

Γρήγορη σύνδεση μειώνοντας τον αγκώνα, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 10.3 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF4717R-1814 Γρήγορη σύνδεση Μειωτικό αγκώνα, είσοδος 1 ίντσας, Πίεση 13.8 Bar | BR4GQC 0472020 LF4717R-1814Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"200 PSILF4717R33 μοίρες φά3 / 4 "€28.85
WATTS LF4717R-1410 Γρήγορη σύνδεση Μειωτικό αγκώνα, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "200 PSILF4717R33 μοίρες φά1 / 2 "€16.55
WATTS 3517R-1410 R Γρήγορη σύνδεση Μειωτικό αγκώνα, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 6.9 Bar | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RΠολυσουλφόνη3 / 4 "6.9 Μπαρ3517B33 βαθμοί F1 / 2 "€16.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1017RB-0604 Γρήγορη σύνδεση με μείωση αγκώνα, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 10.3 bar
€47.10 /μονάδα