Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1001B-0404 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 10.3 Bar | BQ7KNW 0666126

WATTS 1001B-0404 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1/4 ιντσών, πίεση 10.3 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ7KNW Μοντέλο: 1001B-0404Σταυρός: 0666126

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
φινίρισμαΠολυπροπυλένιο
Τύπος τοποθέτησηςConnector
Υλικό εισαγωγήςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση10.3 Μπαρ
Αρ. Σειρά1001B
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Εκτός Dia.13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Λεπτομέρειες:

Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1/4 ιντσών, πίεση 10.3 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράφινίρισμαΤύπος τοποθέτησηςΕλάχ. Θερμ.Υλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Υλικό εισαγωγήςΤιμή
WATTS 3501B-0806 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 17.2 bar | BR3RCP 0650952 3501B-08063501BΠολυσουλφόνηConnector75 βαθμοί FΠολυσουλφόνη3 / 8 "1"Πολυσουλφόνη€6.38
WATTS LF4701-1816 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€21.63
WATTS LF4701-1412 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€12.31
WATTS LF4701-1012 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€14.01
WATTS LF4701-0806 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€12.54
WATTS 1001B-0406 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 10.3 Bar | BR9FNX 0666127 1001B-04061001BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο3 / 8 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€25.47
WATTS 1001B-0408 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 10.3 Bar | BR9FNY 0666128 1001B-04081001BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο1 / 2 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€32.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1001B-0404 Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 1/4 ιντσών, πίεση 10.3 bar
€18.67 /μονάδα