WATTS 1 LF909-QT Πρόληψη αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης, FNPT 1 ίντσας | AA7EFU 15W049

WATTS 1 LF909-QT Ζώνη Αποτροπής Αντίστροφης Πίεσης, FNPT 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EFU Μοντέλο: 1 LF909-QTCross Ref: 15W049

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,068.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Υλικό σώματοςΧαλκί
σύνδεσηFNPT
Μήκος17 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος1"
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Πλάτος10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • RPZ backflow preventer βαλβίδα που χρησιμοποιείται για την αποτροπή της επανασφραγίσεως επικίνδυνων υλικών σε γραμμές παροχής πόσιμου νερού
    • Ιδανικό για εγκατάσταση σε σημεία διασύνδεσης και αγωγούς συνεχούς πίεσης
    • Πατενταρισμένος μηχανισμός λειτουργίας αέρα-και-εκροής για υψηλή απόδοση εκκένωσης βαλβίδας ανακούφισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
    • Συμπαγής και αρθρωτός σχεδιασμός για φιλικές προς το χρήστη επισκευές in-line χωρίς την απαίτηση ειδικών εργαλείων
    • Βαλβίδα στροφών τετάρτης στροφής με λαβές μπλουζών που επιτρέπουν γρήγορες διακοπές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςσύνδεσηΜήκοςΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
WATTS 3/4 LF909-QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTΧαλκίFNPT17 "3 / 4 "33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F10.25 "€1,495.36
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT Προληπτική ροή ζώνης μειωμένης πίεσης | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTΧαλκίFNPT23.5 "1.25 "33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F13.5 "€3,236.22
WATTS 1 1/2 LF909M1-QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AA7EFW 15W051 1 1/2 LF909M1-QTΧαλκίFNPT23.5 "1.5 "33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F13.5 "€3,485.67
WATTS 2 LF909M1-QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AA7EFX 15W052 2 LF909M1-QTΧαλκίFNPT23.5 "2"33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F13.5 "€3,370.62
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS Προληπτική ροή ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXJ 26Χ120 2 1/2 LF909-DNRSΜαντεμένιαΦλάντζα41.25 "2.5 "33 βαθμοί έως 110 βαθμοί F13 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 3 LF909-DNRS Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXK 26Χ121 3 LF909-DNRSΜαντεμένιαΦλάντζα41.25 "3"33 βαθμοί έως 110 βαθμοί F14 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 4 LF909-DNRS Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXL 26Χ122 4 LF909-DNRSΜαντεμένιαΦλάντζα55.13 "4mm33 βαθμοί έως 110 βαθμοί F34.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 LF909-QT Ζώνη Αποτροπής Αντίστροφης Πίεσης, FNPT 1 ίντσας
€2,068.04 /μονάδα