Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/8 LF27 In-Line V Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 FNPT x FNPT | AH2NGD 29YL63

WATTS 1/8 LF27 In-Line V φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 FNPT x FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2NGD Μοντέλο: 1/8 LF27Σταυρός: 29YL63
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
€42.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο In-Line V
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Ύψος1.437 "
Στέγαση ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
Μήκος1.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.210 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Πλέγμα0.025 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Περιοχή οθόνης (Sq.-In.)0.03 τ.μ.
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)6.19
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
WATTS 1/4 LF27 In-Line V Strainer Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGE 29YL64 1/4 LF271-11 / 6 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 11 / 16 "€46.65
WATTS 3/8 LF27 In-Line V Strainer από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 FNPT x FNPT | AH2NGF 29YL65 3/8 LF272.187 "2.187 "3 / 8 "2.187 "€76.66
WATTS 1/2 LF27 In-Line V Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 FNPT x FNPT | AH2NGG 29YL66 1/2 LF272.625 "2.75 "1 / 2 "2.75 "€81.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1/8 LF27 In-Line V φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 FNPT x FNPT
€42.97 /μονάδα