Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 3 έως 50 Psi | AE3JFQ 5DMD4

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/4 LF 263A-B3-50PSI 1/4 ίντσας 3 έως 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3JFQ Μοντέλο: 1/4 LF 263A-B3-50PSICross Ref: 5DMD4
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
€213.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης3 έως 50 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)12.85
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 1 έως 25 Psi | AE3JFR 5DMD5 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1 έως 25 psi€210.60
WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 1 έως 25 Psi | AE3JFT 5DMD7 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1 έως 25 psi€234.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/4 LF 263A-B3-50PSI 1/4 ίντσας 3 έως 50 Psi
€213.96 /μονάδα