Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AB8QXH 26Χ116

WATTS Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/2 LF25AUB-HP-Z3 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QXH Μοντέλο: 1/2 LF25AUB-HP-Z3Σταυρός: 26Χ116

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€238.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFIP
Ύψος7"
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος6.375 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης75 έως 125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1 ίντσα | AB8QXG 26Χ115 1 LFU5B-LP-Z3Fnpt Union x Fnpt7.375 "1"6.75 "1"10 έως 35 psi€431.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/2 LF25AUB-HP-Z3 1/2 ίντσας
€238.93 /μονάδα