Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 LF 3005-1 / 2A Διηλεκτρική ένωση 1/2 ίντσας Mip x Συγκόλληση 250psi | AE3JGM 5DMG6

WATTS 1/2 LF 3005-1/2A Dielectric Union 1/2 ίντσας Mip x Solder 250psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JGM Μοντέλο: 1/2 LF 3005-1/2ACross Ref: 5DMG6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος και ορείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMIP x Συγκόλληση
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Εξάγωνο μέγεθος1.5 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό μονωτή (Polysulfone)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 3/4 LF 3005-3 / 4A Διηλεκτρική ένωση 3 / 4in Mip x Solder 250psi | AE3JGN 5DMG7 3/4 LF 3005-3/4A1.625 "3 / 4 "€21.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1/2 LF 3005-1/2A Dielectric Union 1/2 ίντσας Mip x Solder 250psi
€17.60 /μονάδα