Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 77S-M1-40 1 Y Strainer, είσοδος 1 ίντσας, Μέγεθος οθόνης 40 Mesh, Πίεση 400 Psi | CA4GVP 0220316

WATTS 77S-M1-40 1 φίλτρο Y, είσοδος 1 ίντσας, μέγεθος οθόνης 40 Mesh, πίεση 400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA4GVP Μοντέλο: 77S-M1-40 1Σταυρός: 0220316
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
€119.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΓκάρλοκ
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. Σειρά77S
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΜαντεμένια
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης40 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 1 ίντσας, μέγεθος οθόνης 40 Mesh, πίεση 400 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό κάλυψηςΥλικό φλάντζαςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος καλύμματος συγκράτησηςΜέγεθος οθόνηςΤιμή
WATTS 77S-M1-20 1 Y Strainer, 1 Inch Int, 208 Deg. Πίεση C, 400 Psi | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1ΜαντεμένιαΜαντεμένιαPTFE1"3 / 4 "Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος20 ματιών€78.96
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€101.47
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ1 1 / 2 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€122.26
WATTS 77S-M1-20 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ2"3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€189.36
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y Strainer, 2 1/2 Inch Inlet, 20 Mesh Screen Size, 400 Psi Pressure | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ2 1 / 2 "1"Πατημένο με βύσμα κλεισίματος20 ματιών€417.75
RFQ
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y Strainer, είσοδος 3 ιντσών, Μέγεθος οθόνης 3/64, Πίεση 400 Psi | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3ΜαντεμένιαΜαντεμένιαΓκάρλοκ3"1 1 / 2 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος3 / 64 "€585.88
RFQ
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye Strainer, 1 1/2 Inch Size, 100 Mesh Screen Size, Bronze | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2ΧαλκίΧαλκίEPDM1 1 / 2 "1"Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος100 ΜΕΣΗ€304.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77S-M1-40 1 φίλτρο Y, είσοδος 1 ίντσας, μέγεθος οθόνης 40 Mesh, πίεση 400 Psi
€119.30 /μονάδα