WATTS 009M2-QT-SH Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/2 τετάρτου, εν σειρά, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Χάλκινο | CB8HBW 0436014

WATTS 009M2-QT-SH Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/2 τετάρτου περιστροφής, εν σειρά, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, χάλκινο

Είδος: CB8HBW Μοντέλο: 009M2-QT-SH 1 1/2Σταυρός: 0436014
€1,383.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά9
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, μπρονζέ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 1 LF 009M2QT1" Αποτροπή αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-180 βαθμοί F----€752.59
WATTS 009M2QTS-3/4" Αποτροπή αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Χαλκί-180 βαθμοί F----€631.94
WATTS 009-M1-QTS Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Χαλκί-180 βαθμοί F----€771.30
WATTS 009M2-QT HC 2 τεταρτημόριο βαλβίδα απενεργοποίησης, εν σειρά, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€2,105.67
RFQ
WATTS 009-LF 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€455.74
RFQ
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
RFQ
WATTS 009-QT Βαλβίδα διακοπής 1/4 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλκινο | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€336.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 009M2-QT-SH Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/2 τετάρτου περιστροφής, εν σειρά, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, χάλκινο
€1,383.54 /μονάδα