WATTS 009M2-QT Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/2 τετάρτου, εν σειρά, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BZ2MDL 0062921

WATTS 009M2-QT Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/2 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, χάλκινο

Είδος: BZ2MDL Μοντέλο: 009M2-QT 1 1/2Σταυρός: 0062921
€1,021.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΧάλκινο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου1-1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά9
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, μπρονζέ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 1 LF 009M2QT1" Αποτροπή αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-180 βαθμοί F----€752.59
WATTS 009M2QTS-3/4" Αποτροπή αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Χαλκί-180 βαθμοί F----€631.94
WATTS 009-M1-QTS Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Χαλκί-180 βαθμοί F----€771.30
WATTS 009M2-QT HC 2 τεταρτημόριο βαλβίδα απενεργοποίησης, εν σειρά, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€2,105.67
RFQ
WATTS 009-LF 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€455.74
RFQ
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
RFQ
WATTS 009-QT Βαλβίδα διακοπής 1/4 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλκινο | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€336.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 009M2-QT Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/2 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, χάλκινο
€1,021.38 /μονάδα