Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATERSAVER FAUCET ΕΤΑΙΡΕΙΑ L2880 Βελόνα βελόνας Straight Brass 3/8 | AB9HFN 2DCK6

WATERSAVER FAUCET COMPANY L2880 Βαλβίδα βελόνας ίσιο ορείχαλκο 3/8"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HFN Μοντέλο: L2880Cross Ref: 2DCK6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€153.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηFNPT x MNPT
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος
Μήκος4.25 "
Μέγιστη. Υψος3.5 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY L2880 Βαλβίδα βελόνας ίσιο ορείχαλκο 3/8"
€153.58 /μονάδα