WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC Επίπεδο ελέγχου Υψηλός/χαμηλός συναγερμός χαμηλής θερμότητας | AD7TYP 4GHK7

WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC Έλεγχος στάθμης Συναγερμός υψηλής/χαμηλής θερμότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TYP Μοντέλο: WLC6000-120VACCross Ref: 4GHK7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,316.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος στάθμης νερού
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός με μικροεπεξεργαστή για αυτοματοποίηση ιστότοπου ή ενοποίηση
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
Βάθος περιβλήματος (σε.)6
Ύψος περιβλήματος (σε.)8.75
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Πλάτος περιβλήματος (σε.)10.5
Τάση Εισόδου110 VAC 50/60 Hz
Μέγιστη. Μήκος κυκλώματος50 πόδια
Αριθμός διακοπτών4
Εύρος λειτουργίας1-1 / 2, 3, 6 και 10 "
ρελέ30 Amps στα 250VAC
Αισθητήρας Dia.3 ίντσες
Μήκος αισθητήρα20 ίντσες
Ειδικές πληροφορίεςΗ σειρά WLC είναι ιδανική σε οποιαδήποτε εφαρμογή όπου η διαχείριση της στάθμης του νερού είναι σημαντική, όπως δεξαμενές ψύξης και δεξαμενές συγκράτησης νερού για πύργους ψύξης. Χρησιμοποιεί έναν μικροεπεξεργαστή που παρακολουθεί όλους τους ανιχνευτές για τη σωστή λειτουργία και στη συνέχεια παρέχει το c
Τύπος διακόπτη(4) SPST
ΧαρακτηριστικάΠαγκόσμιος
ΒαλβίδαΜπορεί να χρησιμοποιηθεί με 1 "Npt και 110Vac ή ισοδύναμο κατασκευασμένο από το Asco Model 8221

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4825
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)46.74
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα (50 πόδια)
    • Τοποθέτηση αισθητήρα (στον τοίχο περιβάλλοντος ή σε στατικό σωλήνα)
    • Περιλαμβάνονται αισθητήρες (Γεμίστε ύψος με συναγερμό υψηλού και χαμηλού επιπέδου και αποκοπή χαμηλής θερμότητας)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εύκολη στην ανάγνωση οθόνη LED, χωρίς κινούμενα μέρη, αντιστάθμιση για δράση κύματος, αρθρωτή κατασκευή, σύστημα εσωτερικής δοκιμής ενός βήματος για τα ηλεκτρονικά, στεγνές συμβάσεις αυτοματισμού κτιρίων, ανιχνευτές από ανοξείδωτο χάλυβα, απαιτούμενη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 110Vac (Αγορά ξεχωριστά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤιμή
WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Έλεγχος στάθμης Συναγερμός χαμηλής / χαμηλής θερμότητας | AD7TYU 4GHL2 WLC6000-220VAC220 VAC 50/60 Hz€2,562.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC Έλεγχος στάθμης Συναγερμός υψηλής/χαμηλής θερμότητας
€2,316.93 /μονάδα