Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WARNER LINEAR ACTUATORS M1-D012-0100-A02-LN Γραμμικός ενεργοποιητής 100 Lb 12vdc Ταξίδι 2 In | AA8JUH 18G681

THOMSON M1-D012-0100-A02-LN Linear Actuator 100 Lb 12vdc Travel 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JUH Μοντέλο: M1-D012-0100-A02-LNCross Ref: 18G681 / 5FTD3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€660.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)65 βαθμοί C / 150 βαθμοί F
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό τετράγωνο δαχτυλίδι
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
Σύστημα ΜετάδοσηςΕξοπλισμος
Κύκλος25%
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
φινίρισμαανοδιωμένο
Πλήρες φορτίο4.5
ΓρανάζιαΜέταλλο σε σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος διακόπτη ορίουΣταθερό
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.65 βαθμοί C / 150 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Τοποθέτηση ΤύποςClevis
ΡάβδωσηΝτέλριν
Υλικό καρυδιώνΝτέλριν
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)100
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)6.22
Ανασυρόμενο μήκος6.25 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Ταχύτητα30 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2"
Θερμική προστασίαAUTO
Μεταφραστικός σωλήναςαλουμίνιο
Ταξίδι2"
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)
    • Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων (Παράλληλος κεντρισμός)
    • Υλικό οδηγού σφραγίδας (Delrin)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βίδαςΤύπος ρουλεμάνΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΤαχύτηταΤαξίδιΤάσηΑπαιτείται πυκνωτήςφινίρισμαΤιμή
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά4"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,264.15
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-06 Linear Actuator, 12 VDC, Travel 6 Inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά6"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-08 Linear Actuator 12vdc Travel 8 Inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά8"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-12 Linear Actuator 12vdc Travel 12 Inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά12 "12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-18 Linear Actuator 12vdc Travel 18 Inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά18 "12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,219.65
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι30 ίντσες / λεπτά4"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,208.68
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12v-BR-06 Linear Actuator 12vdc Travel 6 Inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι30 ίντσες / λεπτά6"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,208.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON M1-D012-0100-A02-LN Linear Actuator 100 Lb 12vdc Travel 2 In
€660.65 /μονάδα