WARNER ELECTRIC UM180-1040 Ροπή συμπλέκτη C-face 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCM 2DBL7

WARNER ELECTRIC Ροπή συμπλέκτη UM180-1040 C-face 30 Ft-lb 90 Dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HCM Μοντέλο: UM180-1040Cross Ref: 2DBL7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,501.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦάκελοι
ΠερίφραξηΕξαεριζόμενος
φινίρισμαΜαύρο χρώμα
Μήκος6.625 "
Μέγιστη. RPM3600
ΑναρτήσειςNEMA C-Face Motor ή μεταξύ κινητήρα και μειωτήρα
Πλαίσιο NEMA / IEC182C / 143TC / 184C / 145TC
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)30
Shaft Dia.7 / 8 "
Στατική ροπή30 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάΓ-πρόσωπο
Τάση (DC)90
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.9425
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίφραξηΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECShaft Dia.ΠλάτοςΤιμή
WARNER ELECTRIC UM50-1040 Ροπή συμπλέκτη C-face 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040Εξαεριζόμενος6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€1,998.94
WARNER ELECTRIC UM100-1040 Ροπή συμπλέκτη C-face 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040Εξαεριζόμενος6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€2,546.58
WARNER ELECTRIC EUM210-1040 Ροπή συμπλέκτη C-face 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCN 2DBL8 EUM210-1040Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο8.875 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€4,135.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARNER ELECTRIC Ροπή συμπλέκτη UM180-1040 C-face 30 Ft-lb 90 Dc
€2,501.02 /μονάδα